Ledvance - Panel LED Protect 625 DALI 36W/830 5040lm Touch Dim IP54, 140lm/W, 70 000h L80 - 083402


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 5040 lm
puissance du système - 36 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PANEL PROTECT 625 DALI IP54
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099854083402
Réf. Sonepar
07074408340
Réf. Fournisseur
083402
Réf. Commerciale
Ledvance
flux lumineux utile:
5040 lm
puissance du système:
36 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
longueur:
620 mm
efficacité lumineuse:
140 lm/W
variation DALI:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
autre
matériau du boîtier/corps:
acier
protection de la surface du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
mat
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
165...165 mA
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
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
diffuseur
angle de faisceau:
faisceau diffus
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
23
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-10...50 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Oui
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
620 mm
hauteur/profondeur:
34 mm
longueur d’encastrement:
600 mm
largeur d'encastrement:
600 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
50 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
5
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Panel carré 625 x 625 mm, avec protection IP54 et alimentation DALI-2 IoT. Caractéristiques produit : Type de protection : IP54 (côté pièce), IP20 (face arrière). Corps en acier avec une encoche au dos pour y loger l'alimentation et limiter la hauteur totale à 34 mm. Diffuseur en PMMA. Bornier automatique à 5 pôles avec repiquage, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm². Luminaires avec alimentation DALI-2 IoT-ready disponibles. durée de vie (L90/B10): 50,000 h (à 25° C). Le Panel peut être personnalisé à la demande avec desdétecteurs optiques individuels. Avantages produits : convient aux application où un indice de protection IP plus élevé est requis. Très polyvalent grâce au sélecteur de puissance sur 4 niveaux (Power Select - PS) sur l'alimentation et à flux lumineux jusqu'à 5040 lm. Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir. Repiqauge possible avec le boîtier de connexion inclus. Economies d'énergie grâce à une efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 140 lm/W. Haute homogénéité de la teinte SDCM 3. En option : services étendus tels que suivi de la consommation énergétique et maintenance préventive avec les versions DALI. Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée. Diffuseur en PMMA doux facilitant le nettoyage. Convient aux installation de secours avec batteries centralisées conformément à la norme EN 60598-2-22. Eclairage de secours autonome possible avec le kit de conversion éclairage secouru Ledvance en option. Garantie de 5 ans. Domaines d'application : Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 625 x 625 mm. Hôpitaux. Laboratoires. Cuisines, cantines, espaces de travail. Technique / Accessoires: Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles. Boîte de connexion avec borne 5 pôles préinstallée. Filin de sécurité pour luminaire fourni. Etriers de sécurité préinstallés. Alimentation externe incluse. Convient pour une utilisation avec une boîte de conversion d'urgence séparée. Cadre de montage saillie spécifique avec une hauteur golbale de seulement 50 mm disponible en option.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits