Ledvance - LN INV D 1200 blanc 40W/930 4800lm UGR19 DALI IoT Touch Dim Everloop LEDVANCE - 135712

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

4800 lm
Voir les options disponibles5050 lm
Voir les options disponibles6100 lm
Voir les options disponibles6400 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

longueur:

1210 mm
Voir les options disponibles1475 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4800 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 213.459 kg CO2 eq.

Série de produits

LINEAR INDIVILED DIRECT IRC90 DALI

Voir tous les produits de cette série

EAN

4099854135712

Réf. Sonepar

07074413571

Réf. Fournisseur

135712

Réf. Commerciale

Ledvance

flux lumineux utile:

4800 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

1210 mm

efficacité lumineuse:

120 lm/W

variation DALI:

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

protection de la surface du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

finition du paralume:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

120...177 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:
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
lentille focale

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

20

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

32

Degré de protection (NEMA):

1

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...50 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

125 mm

hauteur/profondeur:

43 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

5

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Linear IndiviLED EVERLOOP (source et alim remplaçables). Alim Touch Dim gradable compatible VIVARES. Eclairage direct, 120lm/W, 3000K, IRC90, angle 90°, 70000h L80, Classe I. Test fil incan 850°C. Dim. : 1199x120x40mm. ENEC. Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Surface mounted luminaire for single or light line office application with CRI90 and DALI-2 IoT technology, 1200 mm. Caractéristiques produit: Minimalistic LEDVANCE SCALE design in extruded aluminum housing. Includes EVERLOOP: Convenient replacement of light source and LED driver. Linkable into seamless light line with accessories (surface or pendant mounting). Pendant mounting with suspension kit (to be ordered separetely). Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C. Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm². Durée de vie (L80/B10) : 70 000 h (à 25 °C). Avantages produits: Easy upgradeability of light source and driver (EVERLOOP design). Homogenous light distribution and reduced glare (UGR = 19) thanks to IndiviLED® optics. High performance with CRI90 and up to 131 lm/W. IoT-ready luminaire with DALI-2 driver, suitable for VIVARES and other Light Management Systems. Symmetric and asymmetric light distribution for various application areas. En option : services étendus tels que suivi de la consommation énergétique et maintenance préventive avec les versions DALI. Haute homogénéité de la teinte SDCM 3. Easy installation. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Suitable for battery emergency installations acc. to EN 60598-2-22. Multiple mounting options thanks to different accessories. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Offices, education, public buildings. Single and continuous line configuration. Direct lighting. Technique / Accessoires: Kit de suspension disponible. Inline, corner and infill connectors available as separate accessory. Kit de câblage traversant disponible.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Easy upgradeability of light source and driver (EVERLOOP design)
  • Homogenous light distribution and reduced glare (UGR = 19) thanks to IndiviLED® optics
  • High performance with CRI90 and up to 131 lm/W
  • IoT-ready luminaire with DALI-2 driver, suitable for VIVARES and other Light Management Systems
  • Symmetric and asymmetric light distribution for various application areas
  • En option : services étendus tels que suivi de la consommation énergétique et maintenance préventive avec les versions DALI
  • Haute homogénéité de la teinte SDCM 3
  • Easy installation
  • Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
  • Suitable for battery emergency installations acc. to EN 60598-2-22
  • Multiple mounting options thanks to different accessories
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques produit
  • Minimalistic LEDVANCE SCALE design in extruded aluminum housing
  • Includes EVERLOOP: Convenient replacement of light source and LED driver
  • Linkable into seamless light line with accessories (surface or pendant mounting)
  • Pendant mounting with suspension kit (to be ordered separetely)
  • Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C
  • Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm²
  • Durée de vie (L80/B10) : 70 000 h (à 25 °C)
  • Domaines d'application
  • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
  • Offices, education, public buildings
  • Single and continuous line configuration
  • Direct lighting
  • Technique / Accessoires
  • Kit de suspension disponible
  • Inline, corner and infill connectors available as separate accessory
  • Kit de câblage traversant disponible