Ledvance - LDV PL BIOLUX HCL S 625 DALI 40W TW compatible VIVARES - 140167

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

4600 lm
Voir les options disponibles4100 lm
Voir les options disponibles4200 lm

longueur:

620 mm
Voir les options disponibles1195 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4600 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 2700...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 70000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 215.474 kg CO2 eq.

Série de produits

EAN

4099854140167

Réf. Sonepar

07074414016

Réf. Fournisseur

140167

Réf. Commerciale

Ledvance

flux lumineux utile:

4600 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

2700...6500 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

70000 h

longueur:

620 mm

efficacité lumineuse:

115 lm/W

variation DALI:

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

aluminium

protection de la surface du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

190...190 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:
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
diffuseur

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

23

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

36

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

40...40 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

620 mm

hauteur/profondeur:

11 mm

longueur d’encastrement:

600 mm

largeur d'encastrement:

600 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

50 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

4

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Panel LED BIOLUX UGR<19 - 40W - 4600lm - 115lm/W - Tunable White: 2700 à 6500 K IRC>90 - DALI 2 - Le luminaire BIOLUX HCL associé au contrôleur DALI PRO 2 IoT offre des solutions d'éclairage adaptées aux besoins individuels.

Les Atouts de l'article:

Luminaires encastrés à panneaux, Tunable White, 115 lm/W, installation sans outil, technologie DALI-2 IoT. Caractéristiques du produit: Luminaire IoT-ready avec technologie DALI-2. Température de couleur réglable via blanc dynamique : 2 700…6 500 K. Indice de rendu des couleurs très élevé Ra : > 90. Cadre en aluminium extrudé de haute qualité. Version disponible avec connecteur Wago prémonté (N° d'article : WAGO 771-9985/206-301) pour Panel 625 CSW. Convient aux installations d'urgence de batterie centrale selon. selon EN 60598-2-22. Avantages du produit: Luminaire adapté pour VIVARES DALI, VIVARES DALI HCL et autres systèmes de gestion DALI-2. Permet une solution d'éclairage blanc dynamique (Tunable White) individuelle en combinaison avec des commandes d'éclairage DALI-2 compatibles. La qualité de la lumière CRI 90 favorise un bien-être accru dans les applications HCL. Garantie système de 7 ans en cas d'utilisation dans un système VIVARES DALI. Compatible avec VIVARES CLOUD SERVICE pour le suivi de la consommation énergétique. Câblage traversant possible avec serre-câble inclus. Alimentation DALI-2 externe pour une flexibilité étendue et une installation facile. Réduction de l’éblouissement appropriée (UGR < 19). Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Bureaux, salles de conférence. Espaces d'accueil, halls et couloirs. Disponible pour des plafonds à fers porteurs de dimensions 600 mm x 600 mm, 625 mm x 625 mm et 1200 x 300 mm. Technique / Accessoires: Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles. Ballast externe inclus. Kit de sécurité (filin de sécurité et supports) inclus. Serre-câble pour câblage traversant préinstallé.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Luminaire adapté pour VIVARES DALI, VIVARES DALI HCL et autres systèmes de gestion DALI-2
  • Permet une solution d'éclairage blanc dynamique (Tunable White) individuelle en combinaison avec des commandes d'éclairage DALI-2 compatibles
  • La qualité de la lumière CRI 90 favorise un bien-être accru dans les applications HCL
  • Garantie système de 7 ans en cas d'utilisation dans un système VIVARES DALI
  • Compatible avec VIVARES CLOUD SERVICE pour le suivi de la consommation énergétique
  • Câblage traversant possible avec serre-câble inclus
  • Alimentation DALI-2 externe pour une flexibilité étendue et une installation facile
  • Réduction de l’éblouissement appropriée (UGR < 19)
  • Caractéristiques du produit
  • Luminaire IoT-ready avec technologie DALI-2
  • Température de couleur réglable via blanc dynamique : 2 700…6 500 K
  • Indice de rendu des couleurs très élevé Ra : > 90
  • Cadre en aluminium extrudé de haute qualité
  • Version disponible avec connecteur Wago prémonté (N° d'article : WAGO 771-9985/206-301) pour Panel 625 CSW
  • Convient aux installations d'urgence de batterie centrale selon. selon EN 60598-2-22
  • Zones d'application
  • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
  • Bureaux, salles de conférence
  • Espaces d'accueil, halls et couloirs
  • Disponible pour des plafonds à fers porteurs de dimensions 600 mm x 600 mm, 625 mm x 625 mm et 1200 x 300 mm
  • Technique / Accessoires
  • Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles
  • Ballast externe inclus
  • Kit de sécurité (filin de sécurité et supports) inclus
  • Serre-câble pour câblage traversant préinstallé