Ledvance - LED OSRAM CLASSIC A RECHARGEABLE 8W 827 806lm E27 - 190087L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
2700...2700 KSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 806...806 lm
puissance de la lampe - 8...8 W
efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED RECHARGEABLE LAMPS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099854190087
Réf. Sonepar
07074419008
Réf. Fournisseur
190087L
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
E27
flux lumineux:
806...806 lm
puissance de la lampe:
8...8 W
efficacité lumineuse de la lampe:
100 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
122 mm
désignation de la lampe:
type A
angle de rayonnement:
180...180 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
56...56 mA
type de tension:
AC/DC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
806 lm
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
8 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Lampes LED rechargeables avec ampoules classiques. Caractéristiques du produit: Le capuchon de la lampe est inclus pour être utilisé comme lampe de poche. En cas de panne de courant, la lampe peut être allumée manuellement en utilisant le capuchon. Capacité de la batterie lithium intégrée : 1800mAh. Temps de recharge : 8 heures pour atteindre presque la pleine capacité. Avantages du produit: Lampe LED standard avec batterie rechargeable intégrée. La batterie intégrée peut être chargée automatiquement lorsqu'elle est utilisée sur le secteur (AC). En cas de panne de courant, la lampe peut fonctionner comme éclairage de secours. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Zones d'application: Usage domestique pour l'éclairage général. Éclairage de secours jusqu'à 3 heures sans électricité. Convient pour une utilisation hors réseau comme une cave, un camping ou un jardin. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit