Ledvance - LDV SF BLKH RD CASQUETTE 250 IK10 Blanc Hublot LEDVANCE - 286773


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - matériau composite
couleur - blanc
longueur - 262 mm
hauteur - 74 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Hublot BLKH Rond IK10 Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099854286773
Réf. Sonepar
07074428677
Réf. Fournisseur
286773
Réf. Commerciale
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
matériau composite
couleur:
blanc
longueur:
262 mm
hauteur:
74 mm
diamètre:
262 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Anneau de recouvrement amovible avec visière (IK10). Caractéristiques du produit: Casquette pour BULKHEAD Rond. Disponible pour les Bulkhead en version 250 mm et 300 mm. Disponible en couleur noir et blanc. Résistance aux chocs : IK10. Technique / Accessoires: Vis antivol incluse.
Les Atouts de la gamme:
Caractéristiques du produit