Ledvance - LEDVANCE ALIMENTATION DALI pour Tube LED EXT Dimmable mono tube 1X7-37W 220-240V - 295157


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 20...48 V
courant de sortie - 350...860 mA
puissance de sortie - 40...40 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED TUBES EXT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099854295157
Réf. Sonepar
07074429515
Réf. Fournisseur
295157
Réf. Commerciale
Ledvance
tension de sortie:
20...48 V
courant de sortie:
350...860 mA
puissance de sortie:
40...40 W
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
284 mm
largeur:
31 mm
hauteur:
21 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
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
boîtier:
boîtier métallique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Oui
consommation d'énergie:
46 W
classe de protection:
I
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
DRIVER LED EXTERNE à courant constant pour TUBE LED EXTERNE T5/T8. Caractéristiques du produit: Flexibilité grâce aux courants de sortie réglables via des micros interrupteurs DIP. Variation de qualité de 1…100 %. Convertisseur de sécurité très basse tension (SELV). Durée de vie : 100 000 h (pour Tc = 65 °C). Sécurité certifiée ENEC. Haute résistance aux cycles de commutation. Avantages du produit: Alimentation LED multi puissance pour TUBE LED EXTERNE T5 et T8. Interface DALI 2.0. Convient pour l'éclairage de secours. Appuyez sur l'application DIM pour un contrôle facile. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Convient aux luminaires de classe de protection I. Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C. Éclairage linéaire pour les bureaux, les établissemens scolaires, les zones de stockage et la vente au détail. Éclairage industriel (par exemple usines, centres logistiques, entrepôts). Magasins, supermarchés. Conseils de sécurité: Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d’installation. Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Débrancher le secteur avant l'installation.. Ne pas ouvrir le boîtier..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit