Ledvance - RUBAN LED PERFORMANCE PROTEGE 1000lm/m RGBW Rouleau de 5 mètres - 358807

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux par mètre:
1595 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KSpécificités essentielles
longueur - 5060 mm
indice de protection (IP) - IP67
flux lumineux par mètre - 1595 lm
puissance de la lampe par mètre - 21 W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED STRIP PERFORMANCE- RGBW PROTECTED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099854358807
Réf. Sonepar
07074435880
Réf. Fournisseur
358807
Marque
Ledvance
longueur:
5060 mm
indice de protection (IP):
IP67
flux lumineux par mètre:
1595 lm
puissance de la lampe par mètre:
21 W
température de couleur:
2700...2700 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
autre
longueur des sections individuelles:
83.33 mm
largeur:
14 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
168
efficacité lumineuse:
115 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
115 °
appareillage:
non requis
adapté à un variateur:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
Degré de protection (NEMA):
1
classe de protection:
III
puissance du système:
106 W
régulation constante du flux lumineux:
Oui
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
4.5 mm
plus petit rayon de courbure:
30 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Oui
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
5
section de conducteur:
0.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Rubans LED RGBW hautes performances protégées IP67 avec 1000 lm/m pour des exigences élevées. Caractéristiques du produit: Ruban LED flexible et sécable avec LED blanches et RGB. Plus petite unité découpable : 83,30 mm. Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h à Ta : 55 °C. Gradable par impulsions (modulation de largeur d'impulsions). Hautement résistant aux UV. Résistant aux ambiances salines. Type de protection : IP67. Avantages du produit: Très bonne qualité de lumière blanche grâce à l'indice de rendu des couleurs Ra > 90 et aux LED blanches dédiées. Grande gamme d'options de conception grâce aux bandes LED RGBW longues et flexibles. Montage facile grâce au ruban auto-adhésif. Connexion simple grâce aux câbles intégrés de chaque côté. Flexibilité maximale grâce à une large gamme d'accessoires. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Zones d'application: Éclairage général. Éclairage architectural. Éclairage dynamique comme un effet architectural dans les zones publiques. Effets de couleur intensifs pour des ambiances spéciales. Convient aux applications intérieures et extérieures (IP67). Hôtels et bureaux. Intérieurs résidentiels.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit