Ledvance - HQL LED LEDVANCE PFM HQL125 827 LED Filament Verre E40 38W 5400lm IRC80 2700K - 470066

LEDVANCE
CopieCopie
Ledvance - HQL LED LEDVANCE PFM HQL125 827 LED Filament Verre E40 38W 5400lm IRC80 2700K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

E40

flux lumineux:

5400...5400 lm
Voir les options disponibles2000...2000 lm
Voir les options disponibles2700...2700 lm
Voir les options disponibles3000...3000 lm
Voir les options disponibles3600...3600 lm
Voir les options disponibles4000...4000 lm
Voir les options disponibles6000...6000 lm

température de couleur:

2700...2700 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - E40

  • flux lumineux - 5400...5400 lm

  • puissance de la lampe - 29.1...29.1 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 185 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099854470066

Réf. Sonepar

07074447006

Réf. Fournisseur

470066

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

E40

flux lumineux:

5400...5400 lm

puissance de la lampe:

29.1...29.1 W

efficacité lumineuse de la lampe:

185 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

B

durée de vie nominale moyenne:

60000 h

longueur:

214 mm

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

140...140 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

5400 lm

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

90 mm

indice de protection (IP):

IP65

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

30 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui