Ledvance - TruSys UNIV 41?73W 4000K 6890?11900lm 120° opal Module univ pour chemin lumineux - 496806

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 11900 lm
puissance du système - 73 W
efficacité lumineuse - 163 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C - 100000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TruSys Universal
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099854496806
Réf. Sonepar
07074449680
Réf. Fournisseur
496806
Réf. Commerciale
Ledvance
flux lumineux utile:
11900 lm
puissance du système:
73 W
efficacité lumineuse:
163 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:
100000 h
indice de protection (IP):
IP20
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
répartition lumineuse:
symétrique
nombre de pôles:
3
type de câblage:
convient pour câblage traversant
longueur:
1504 mm
largeur:
68 mm
hauteur/profondeur:
35 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
0
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
73...73 mA
appareillage:
transformateur électronique
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
lentille focale
réflecteur:
sans
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
120000 h
classe de protection:
I
convient pour l'éclairage d'urgence:
Oui
alimentation de secours intégrée:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
angle de rayonnement ajustable:
non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
niveaux
type de connexion:
autre
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non