Ledvance - HALOSTAR Starlite 64440S AX 50W 12V GY6.35 OSRAM - 094277


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux de la source:
910 lmpuissance de la source lumineuse:
50 WSpécificités essentielles
Culot - GY6,35
flux lumineux de la source - 910 lm
puissance de la source lumineuse - 50 W
température de couleur - 2950 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4058075094277
Réf. Sonepar
07074509427
Réf. Fournisseur
094277
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
GY6,35
flux lumineux de la source:
910 lm
puissance de la source lumineuse:
50 W
température de couleur:
2950 K
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
tension de lampe:
12...12 V
courant nominal:
0 mA
diamètre:
12 mm
longueur totale:
44 mm
adapté à un four:
Non
protection contre les UV:
Oui
hélice axiale:
Oui
technique basse pression:
Oui
technique infrarouge:
Non
modèle:
clair
xénon:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
50 kWh
désignation de la lampe:
T3.5
Les Atouts de l'article:
Lampes halogènes très basse tension, culot à broches. Caractéristiques du produit: Durée de vie moyenne : 2 000 h. 100 % gradable. Indice de rendu des couleurs Ra: 100. Avantages du produit: Éclairage d'accentuation brillant. Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires. Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1). Filament axial pour une distribution optimale de la lumière. Broches spéciales pour la protection contre la corrosion. Filtre UV. Ne contient pas de mercure. Zones d'application: Éclairage général. Éclairage d'entrée. Éclairage d'accentuation. Éclairage pour la lecture. Éclairage de jardin. Commerces. Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires. Bureaux, bâtiments publics. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.. Lampe à utiliser uniquement dans un luminaire fermé..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit