Ledvance - BTE5 LED Spot verre 2,3W=35W GU10 CH OSR - 157941

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

230...230 lm

température de couleur:

2700...2700 K

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 230...230 lm

  • puissance de la lampe - 2.6...2.6 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 88 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4058075157941

Réf. Sonepar

07074515794

Réf. Fournisseur

157941

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

GU10

flux lumineux:

230...230 lm

puissance de la lampe:

2.6...2.6 W

efficacité lumineuse de la lampe:

88 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

longueur:

54 mm

désignation de la lampe:

PAR16

angle de rayonnement:

36...36 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

25...25 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.4

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

230 lm

intensité lumineuse:

400 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.11

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

BTE5 LED Spot verre 2,3W=35W GU10 CH OSR

Les Atouts de l'article:

Lampes LED, réflecteur. Caractéristiques du produit: Lampes LED disponibles pour tension secteur. Non gradable. Culot : GU10. Lampes sans mercure. Avantages du produit: Idéal pour un éclairage spot économique. Alternative aux lampes halogènes tension secteur. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Résistant aux chocs et aux vibrations grâce à la technologie LED. Management thermique professionnel. Zones d'application: Éclairage spot pour l'accentuation. Applications domestiques. Éclairage spot d'objets sensibles à la chaleur tels que aliments, usines, etc.. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Comme spotlight pour le balisage de chemins, de portes, d'escaliers, etc.. Éclairage d'accentuation et d'ambiance dans toute la maison. Toutes les pièces domestiques, en particulier là où les lampes sont visibles. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Idéal pour un éclairage spot économique
  • Alternative aux lampes halogènes tension secteur
  • Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes
  • Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux
  • Résistant aux chocs et aux vibrations grâce à la technologie LED
  • Management thermique professionnel
  • Caractéristiques du produit
  • Lampes LED disponibles pour tension secteur
  • Non gradable
  • Culot : GU10
  • Lampes sans mercure
  • Zones d'application
  • Éclairage spot pour l'accentuation
  • Applications domestiques
  • Éclairage spot d'objets sensibles à la chaleur tels que aliments, usines, etc.
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés
  • Comme spotlight pour le balisage de chemins, de portes, d'escaliers, etc.
  • Éclairage d'accentuation et d'ambiance dans toute la maison
  • Toutes les pièces domestiques, en particulier là où les lampes sont visibles