Ledvance - DRIVER LED PERFORMANCE TENSION CONSTANTE 24 V 250 W Gradable 1?10 V IP66 - 240155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
courant de sortie:
10420...10420 mApuissance de sortie:
250...250 WSpécificités essentielles
tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie - 10420...10420 mA
puissance de sortie - 250...250 W
indice de protection (IP) - IP66
pas de variation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058075240155
Réf. Sonepar
07074524015
Réf. Fournisseur
240155
Marque
Ledvance
tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie:
10420...10420 mA
puissance de sortie:
250...250 W
indice de protection (IP):
IP66
pas de variation:
Non
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
253 mm
largeur:
74 mm
hauteur:
42 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
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
boîtier:
boîtier métallique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
consommation d'énergie:
250 W
classe de protection:
I
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
Convertisseur LED pour l'extérieur à tension constante avec interface de gradation 1-10 V. Caractéristiques du produit: Disponible en 20 W, 40 W, 60 W, 100 W, 150 W et 250 W. Gradable via une commande de gradation 1…10 V. Dimmable de 10…100%. Durée de vie: jusqu'à 50 000 h (à la température maximale). Type de protection : IP66. Plage de température de fonctionnement à ta: -40… 50 ° C. Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de fonctionnemen t: 50/60 Hz. Protection contre les surtensions: jusqu'à 6 kV (L-N), 6 kV (L / N-PE). Protection contre les courts-circuits et les superpositions. Avantages du produit: Parfaitement adapté aux bandes flexibles LED 24 V. Garantie de 5 ans. Puissance de sortie très stable. Installation rapide et simple grâce au précâblage. Haute efficacité et fiabilité. Installation dans des environnements très froids et chauds. Zones d'application: Adapté aux installations en intérieur et en extérieur. Eclairage de façade et batiment. Idéal pour éclairer les espaces publics. Salles de bain, cuisines et espaces extérieurs. Bureaux, centres commerciaux, hopitals, restaurants, hotels.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit