Ledvance - LDV DoorLED Argent SOLAR 3W/4000K 320lm IP44 Applique Solaire LEDVANCE - 267862

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

320 lm
Voir les options disponibles40 lm

indice de protection (IP):

IP44
Voir les options disponiblesIP54

longueur:

192 mm
Voir les options disponibles102.5 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 320 lm

  • puissance du système - 3 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 10.117 kg CO2 eq.

Série de produits

EAN

4058075267862

Réf. Sonepar

07074526786

Réf. Fournisseur

267862

Réf. Commerciale

Ledvance

flux lumineux utile:

320 lm

puissance du système:

3 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

longueur:

192 mm

efficacité lumineuse:

107 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

argent

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

3...3 V

courant nominal:

1000...1000 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:
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
diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-10...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

3...3 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

840

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

110 mm

hauteur/profondeur:

30 mm

nombre de pôles:

2

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Luminaires solaires extérieurs hors réseau. Caractéristiques produit: Luminaire LED extérieur à énergie solaire. 3W/4000K. Batterie: lithium-ion. Temps de charge de la batterie minimum 7h par panneau solaire. Disponible en 2 couleurs

Les Atouts de l'article:

Luminaires solaires extérieurs hors réseau. Caractéristiques du produit: Luminaire LED extérieur à énergie solaire. Charge de la batterie par panneau solaire. Technologie de la batterie : lithium-ion. Temps de charge de la batterie minimum 7h en fonction de la position du produit et de l'exposition au soleil. Type de protection : IP44. Avantages du produit: Éclairage à la demande et économie d’énergie grâce aux détecteurs de mouvement et de lumière du jour. Indépendant de l'alimentation sur secteur grâce à la batterie. Éco-énergétique grâce à la technologie LED. Zones d'application: Extérieur. Zones dans lesquelles aucune alimentation électrique n’est disponible. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis. Conseils de sécurité: Ce produit n'est pas un jouet. Il ne doit pas être laissé sans surveillance entre les mains des enfants ni utilisé par des enfants.. Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé.. Avertissement concernant la pile : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin. . Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.. A éviter : Température ambiante maximale : +35°C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Éclairage à la demande et économie d’énergie grâce aux détecteurs de mouvement et de lumière du jour
  • Indépendant de l'alimentation sur secteur grâce à la batterie
  • Éco-énergétique grâce à la technologie LED
  • Caractéristiques du produit
  • Luminaire LED extérieur à énergie solaire
  • Charge de la batterie par panneau solaire
  • Technologie de la batterie : lithium-ion
  • Temps de charge de la batterie minimum 7h en fonction de la position du produit et de l'exposition au soleil
  • Type de protection : IP44
  • Zones d'application
  • Extérieur
  • Zones dans lesquelles aucune alimentation électrique n’est disponible
  • Technique / Accessoires
  • Accessoires de montage et de connexion complets fournis