Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Ledvance - DRIVER LED SUPERIOR TENSION Constante 24 V DALI 150 W IP20 - 421868

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

courant de sortie:

6250...6250 mA
Voir les options disponibles1880...1880 mA
Voir les options disponibles3330...3330 mA

puissance de sortie:

150...150 W
Voir les options disponibles45...45 W
Voir les options disponibles80...80 W

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie - 6250...6250 mA

  • puissance de sortie - 150...150 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075421868

Réf. Sonepar

07074542186

Réf. Fournisseur

421868

Marque

Ledvance

tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie:

6250...6250 mA

puissance de sortie:

150...150 W
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
330 mm

largeur:

47 mm

hauteur:

32 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:
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
boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

consommation d'énergie:

150 W

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LEDVANCE DRIVER LED SUPERIOR TENSION CONSTANTE 24 V DALI 150 W IP20 220 - 240V 50000h - Garantie 5ans

Les Atouts de l'article:

Convertisseur LED à tension constante avec interface de gradation DALI. Caractéristiques du produit: Convertisseur LED certifié 1 canal DALI-2. Boîtier serre-câble pour le montage indépendant. Fonctionne avec SELV : < 60 V. Type de protection : IP20. Avantages du produit: Installation rapide et confortable grâce au concept de serre-câbles sans outil. Garantie de 5 ans. Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel. Appuyez sur l'application DIM pour un contrôle facile. Optimisé et adapté aux rubans flexibles LED 24 V. Zones d'application: Éclairage de baies, même dans des espaces réduits. Hôtels, boutiques, hospitalité, intérieurs résidentiels. Musées, galeries d'art. Bandeau lumineux et bureaux paysagers. Adapté à une utilisation dans des systèmes d’éclairage de secours (compatible avec du courant continu).

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Installation rapide et confortable grâce au concept de serre-câbles sans outil
  • Garantie de 5 ans
  • Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel
  • Appuyez sur l'application DIM pour un contrôle facile
  • Optimisé et adapté aux rubans flexibles LED 24 V
  • Caractéristiques du produit
  • Convertisseur LED certifié 1 canal DALI-2
  • Boîtier serre-câble pour le montage indépendant
  • Fonctionne avec SELV : < 60 V
  • Type de protection : IP20
  • Zones d'application
  • Éclairage de baies, même dans des espaces réduits
  • Hôtels, boutiques, hospitalité, intérieurs résidentiels
  • Musées, galeries d'art
  • Bandeau lumineux et bureaux paysagers
  • Adapté à une utilisation dans des systèmes d’éclairage de secours (compatible avec du courant continu)