Ledvance - DRIVER LED SUPERIOR TENSION CONSTANTE 24 V 30 W IP20 Longue durée de vie - 437784

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
courant de sortie:
1250...1250 mApuissance de sortie:
30...30 WSpécificités essentielles
tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie - 1250...1250 mA
puissance de sortie - 30...30 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED DRIVER LONGLIFE SUPERIOR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058075437784
Réf. Sonepar
07074543778
Réf. Fournisseur
437784
Marque
Ledvance
tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie:
1250...1250 mA
puissance de sortie:
30...30 W
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
178 mm
largeur:
43 mm
hauteur:
30 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
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
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
consommation d'énergie:
30 W
classe de protection:
II
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
Convertisseur LED à tension constante. Caractéristiques du produit: Disponible en 30 W, 60 W, 100 W et 200 W. Serre-câble intégré pour une installation indépendante. Durée de vie : jusqu'à 60000 h (à température tc max.). Type de protection : IP20. Faible taux d'ondulation de courant < 5%. Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de fonctionnemen t: 50/60 Hz. Fonctionnement avec moins de 60 V: Très basse tension de sécurité (SELV). Protection contre la surchauffe, la surcharge, les courts-circuits et les circuits ouverts réversibles. Avantages du produit: Parfaitement adapté aux bandes flexibles LED 24 V. Longue durée de vie fiable aux températures maximum autorisées. Garantie de 5 ans. Fonctionnement sans entretien et coûts d'installation minimum. Installation rapide et simple. Haute efficacité et fiabilité. Zones d'application: Éclairage de baies, même dans des espaces réduits. Éclairage à effet wallwasher dans les salons, salles à manger, chambres et entrées. Bureaux, centres commerciaux, hopitals, restaurants, hotels. Pour les installations SELV intérieures.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit