Ledvance - DRIVER LED SUPERIOR TENSION CONSTANTE 24 V 60 W IP20 Longue durée de vie - 437807

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

courant de sortie:

2500...2500 mA
Voir les options disponibles1250...1250 mA
Voir les options disponibles4170...4170 mA
Voir les options disponibles8340...8340 mA

puissance de sortie:

60...60 W
Voir les options disponibles100...100 W
Voir les options disponibles200...200 W
Voir les options disponibles30...30 W

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie - 2500...2500 mA

  • puissance de sortie - 60...60 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LED DRIVER LONGLIFE SUPERIOR

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058075437807

Réf. Sonepar

07074543780

Réf. Fournisseur

437807

Marque

Ledvance

tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie:

2500...2500 mA

puissance de sortie:

60...60 W
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
198 mm

largeur:

43 mm

hauteur:

30 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:
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
boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

consommation d'énergie:

60 W

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LEDVANCE DRIVER LED SUPERIOR TENSION CONSTANTE 24 V 60 W IP20 Longue durée de vie 60000h - Garantie 5ans

Les Atouts de l'article:

Convertisseur LED à tension constante. Caractéristiques du produit: Disponible en 30 W, 60 W, 100 W et 200 W. Serre-câble intégré pour une installation indépendante. Durée de vie : jusqu'à 60000 h (à température tc max.). Type de protection : IP20. Faible taux d'ondulation de courant < 5%. Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de fonctionnemen t: 50/60 Hz. Fonctionnement avec moins de 60 V: Très basse tension de sécurité (SELV). Protection contre la surchauffe, la surcharge, les courts-circuits et les circuits ouverts réversibles. Avantages du produit: Parfaitement adapté aux bandes flexibles LED 24 V. Longue durée de vie fiable aux températures maximum autorisées. Garantie de 5 ans. Fonctionnement sans entretien et coûts d'installation minimum. Installation rapide et simple. Haute efficacité et fiabilité. Zones d'application: Éclairage de baies, même dans des espaces réduits. Éclairage à effet wallwasher dans les salons, salles à manger, chambres et entrées. Bureaux, centres commerciaux, hopitals, restaurants, hotels. Pour les installations SELV intérieures.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Parfaitement adapté aux bandes flexibles LED 24 V
  • Longue durée de vie fiable aux températures maximum autorisées
  • Garantie de 5 ans
  • Fonctionnement sans entretien et coûts d'installation minimum
  • Installation rapide et simple
  • Haute efficacité et fiabilité
  • Caractéristiques du produit
  • Disponible en 30 W, 60 W, 100 W et 200 W
  • Serre-câble intégré pour une installation indépendante
  • Durée de vie : jusqu'à 60000 h (à température tc max.)
  • Type de protection : IP20
  • Faible taux d'ondulation de courant < 5%
  • Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
  • Fréquence de fonctionnemen t: 50/60 Hz
  • Fonctionnement avec moins de 60 V: Très basse tension de sécurité (SELV)
  • Protection contre la surchauffe, la surcharge, les courts-circuits et les circuits ouverts réversibles
  • Zones d'application
  • Éclairage de baies, même dans des espaces réduits
  • Éclairage à effet wallwasher dans les salons, salles à manger, chambres et entrées
  • Bureaux, centres commerciaux, hopitals, restaurants, hotels
  • Pour les installations SELV intérieures