Ledvance - LDV DP SPECIAL 1200 42W/4000K 5400lm IP67/IP69K Etanche SPECIAL LEDVANCE - 452152

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

5500 lm
Voir les options disponibles3900 lm
Voir les options disponibles6500 lm

longueur:

1344 mm
Voir les options disponibles1644 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • puissance du système - 42 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 80000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 203.011 kg CO2 eq.

Série de produits

EAN

4058075452152

Réf. Sonepar

07074545215

Réf. Fournisseur

452152

Réf. Commerciale

Ledvance

flux lumineux utile:

5500 lm

puissance du système:

42 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP67

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

80000 h

longueur:

1344 mm

efficacité lumineuse:

130 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

210...210 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:
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
diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

24

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

34

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

42...42 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1200

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

82 mm

hauteur/profondeur:

82 mm

diamètre externe:

74 mm

longueur d’encastrement:

1344 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

3

taux de distorsion harmonique (THD):

20

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0
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
LEDVANCE Etanche Spécial PMMA - 42W - 5400lm - 120° - 4000K - 50000h L80 - Classe I - IP67/IP69K - IK06 - Elevage agricole sauf avicole - Connecteur externe rapide - Traversant - Etriers inox ajustables - Ø72x1302mm - ENEC - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Luminaire étanche tubulaire avec indice de protection IP très élevé, résistant à l'ammonium et pour les applications extérieures. Caractéristiques du produit: Résistant à l'ammonium. Corps étanche en PMMA. Câble de câblage traversant déjà installé. Protection : IP67 (DIN EN 60529), IP69K (ISO 20653:2013). Avantages du produit: Installation facile car les supports de montage peuvent être positionnés librement sur le luminaire. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Lumière uniformément répartie. Économies d'énergie jusqu'à 55 % (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes). Garantie de 5 ans. Zones d'application: Garder les animaux de la ferme. Industrie alimentaire. Parkings et passages souterrains ouverts. Garages. Ateliers, lignes d’assemblage. Applications extérieures.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Installation facile car les supports de montage peuvent être positionnés librement sur le luminaire
  • Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
  • Lumière uniformément répartie
  • Économies d'énergie jusqu'à 55 % (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Résistant à l'ammonium
  • Corps étanche en PMMA
  • Câble de câblage traversant déjà installé
  • Protection : IP67 (DIN EN 60529), IP69K (ISO 20653:2013)
  • Zones d'application
  • Garder les animaux de la ferme
  • Industrie alimentaire
  • Parkings et passages souterrains ouverts
  • Garages
  • Ateliers, lignes d’assemblage
  • Applications extérieures