Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Ledvance - LEDVANCE Smart+ WIFI NEON FLEX 5M RGBTW IP44 - 504806

LEDVANCE
CopieCopie
Ledvance - LEDVANCE Smart+ WIFI NEON FLEX 5M RGBTW IP44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

5000 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles2000 mm
Voir les options disponibles3000 mm

flux lumineux par mètre:

32 lm
Voir les options disponibles35 lm
Voir les options disponibles275 lm
Voir les options disponibles283.3 lm
Voir les options disponibles320 lm

température de couleur:

2700...6500 K
Voir les options disponibles2200...5000 K

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP44

  • flux lumineux par mètre - 32 lm

  • température de couleur - 2700...6500 K

  • tension de lampe - 220...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075504806

Réf. Sonepar

07074550480

Réf. Fournisseur

504806

Marque

Ledvance

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP44

flux lumineux par mètre:

32 lm

température de couleur:

2700...6500 K

tension de lampe:

220...240 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

autre

largeur:

17.5 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

efficacité lumineuse:

32 lm/W

type de tension:

AC

angle de rayonnement:

110 °

appareillage:

ballast électronique

adapté à un variateur:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

classe de protection:

II

puissance du système:

20 W

régulation constante du flux lumineux:

Oui

facteur de puissance (cos phi):

0.5

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

9.9 mm

plus petit rayon de courbure:

60 mm

avec embout de fermeture:

Oui

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

terminaison

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Oui

Ruban LED LEDVANCE Smart+ WIFI Extérieur/Intérieur IP44 - 15,00W - 520lm - RGBTW - 2700…6500K - IRC>80 - 30000h - Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa

Les Atouts de l'article:

Rubans LED décoratifs avec éclairage homogène pour une utilisation en extérieur avec technologie WiFi. Caractéristiques du produit: Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum). Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa. Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d’options de couleur réglable. Gradable. Bandes flexibles, pliables LED. Type de protection : IP44. Avantages du produit: Installation facile et rapide. Utilise plusieurs couleurs ainsi que du blanc froid et chaud pour des scénarios d'éclairage flexibles. Zones d'application: Jardins, balcons et autres espaces extérieurs. Espaces de vie. Éclairage direct et indirect. Technique / Accessoires: Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home. Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum). Accessoires de montage et de connexion complets fournis. Conseils de sécurité: Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.. Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.. Ne pas brancher le cordon lumineux sur l'alimentation lorsqu'il est enroulé sur une bobine. Ne pas utiliser le ruban lumineux lorsqu'il est recouvert ou encastré dans une surface. Le cordon lumineux ne doit pas être utilisé dans son emballage. Ne pas ouvrir le ruban lumineux..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Installation facile et rapide
  • Utilise plusieurs couleurs ainsi que du blanc froid et chaud pour des scénarios d'éclairage flexibles
  • Caractéristiques du produit
  • Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
  • Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
  • Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d’options de couleur réglable
  • Gradable
  • Bandes flexibles, pliables LED
  • Type de protection : IP44
  • Zones d'application
  • Jardins, balcons et autres espaces extérieurs
  • Espaces de vie
  • Éclairage direct et indirect
  • Technique / Accessoires
  • Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
  • Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
  • Accessoires de montage et de connexion complets fournis