Ledvance - LDV LINEAR UO 1500 60W/4000K 7100lm EM AT 3H Secouru 3H AUTOTEST LEDVANCE - 515390


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
7100 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 7100 lm
puissance du système - 60 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 399.99 kg CO2 eq.
Série de produits
LINEAR ULTRA OUTPUT SECOURS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058075515390
Réf. Sonepar
07074551539
Réf. Fournisseur
515390
Réf. Commerciale
Ledvance
flux lumineux utile:
7100 lm
puissance du système:
60 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
longueur:
1458 mm
largeur:
62 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
tension nominale (Un):
220...240 V
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
0
douille:
sans
matériau:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
courant nominal:
300...300 mA
appareillage:
ballast électronique
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
diffuseur
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Oui
alimentation de secours intégrée:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
puissance de lampe acceptée:
60...60 W
efficacité lumineuse:
120 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
74 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
4
type de connexion:
borne automatique
raccordement électrique avec fiche:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui