Ledvance - LEDVANCE Smart+ WIFI FLEX 2M RGBTW IP20 - 515932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
2000 mmflux lumineux par mètre:
275 lmtempérature de couleur:
2700...6500 KSpécificités essentielles
longueur - 2000 mm
indice de protection (IP) - IP20
flux lumineux par mètre - 275 lm
puissance de la lampe par mètre - 8.5 W
température de couleur - 2700...6500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4058075515932
Réf. Sonepar
07074551593
Réf. Fournisseur
515932
Marque
Ledvance
longueur:
2000 mm
indice de protection (IP):
IP20
flux lumineux par mètre:
275 lm
puissance de la lampe par mètre:
8.5 W
température de couleur:
2700...6500 K
tension de lampe:
220...240 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
autre
largeur:
10 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
efficacité lumineuse:
75 lm/W
type de tension:
AC
angle de rayonnement:
110 °
appareillage:
ballast électronique
adapté à un variateur:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
Degré de protection (NEMA):
2
classe de protection:
II
puissance du système:
8.5 W
régulation constante du flux lumineux:
Oui
facteur de puissance (cos phi):
0.5
température de couleur réglable:
continu
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
2.6 mm
plus petit rayon de courbure:
30 mm
avec embout de fermeture:
Oui
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
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
Rubans LED décoratifs avec technologie WiFi. Caractéristiques du produit: Peut être étendu jusqu'à une longueur de 5M. Gradable. Bandes flexibles, pliables LED. Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d’options de couleur réglable. Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum). Le contrôle vocal fonctionne avec OK Google ou Alexa. Avantages du produit: Installation facile et rapide. Utilise plusieurs couleurs ainsi que du blanc froid et chaud pour des scénarios d'éclairage flexibles. Zones d'application: Espaces de vie. Eclairage indirect. Technique / Accessoires: Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home. Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum). Accessoires de montage et de connexion complets fournis. Extension 1M disponible. Conseils de sécurité: Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.. Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.. Ne pas brancher le cordon lumineux sur l'alimentation lorsqu'il est enroulé sur une bobine. Ne pas utiliser le ruban lumineux lorsqu'il est recouvert ou encastré dans une surface. Le cordon lumineux ne doit pas être utilisé dans son emballage. Ne pas ouvrir le ruban lumineux..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit