Ledvance - NIGHTLUX MOBILE LANTERN USB BLANC LEDVANCE - 570184

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance du système:

0.65 W
Voir les options disponibles0.35 W
Voir les options disponibles0.5 W

flux lumineux utile:

30 lm
Voir les options disponibles10 lm
Voir les options disponibles45 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20
Voir les options disponiblesIP54

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 0.65 W

  • flux lumineux utile - 30 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4058075570184

Réf. Sonepar

07074557018

Réf. Fournisseur

570184

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance du système:

0.65 W

flux lumineux utile:

30 lm

température de couleur:

4000...4000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP20

tension nominale (Un):

6...6 V

avec cordon de raccordement et prise:

Non

puissance de lampe acceptée:

0.5...0.5 W

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

type de tension:

DC

avec élément de protection:

Oui

avec interrupteur:

Non

avec prise CEE:

Non

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

51 mm

hauteur/profondeur:

160 mm

longueur:

73 mm

longueur du câble:

0 m

enroulement de câbles automatique:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

avec crochets de suspension:

Non

avec support/fixation:

Non

NIGHTLUX MOBILE LANTERN USB BLANC LEDVANCE

Les Atouts de l'article:

Veilleuses à pile avec détecteur de mouvement, plusieurs domaines d'application. Caractéristiques du produit: Détecteur de mouvement infrarouge et capteur de lumière du jour. Température de couleur : 4 000 K. Avantages du produit: Design attractif et fonctionnel. Plusieurs options de montage. Tous les accessoires pour les options de montage flexibles inclus. Zones d'application: Cuisines, espaces de travail. Chambres d'enfants. Uniquement pour une utilisation intérieure. Veilleuse. Conseils de sécurité: Ce produit n'est pas un jouet. Il ne doit pas être laissé sans surveillance entre les mains des enfants ni utilisé par des enfants.. Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé.. Avertissement concernant la pile : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin. . Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.. A éviter : Température ambiante maximale : +35°C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Design attractif et fonctionnel
  • Plusieurs options de montage
  • Tous les accessoires pour les options de montage flexibles inclus
  • Caractéristiques du produit
  • Détecteur de mouvement infrarouge et capteur de lumière du jour
  • Température de couleur : 4 000 K
  • Zones d'application
  • Cuisines, espaces de travail
  • Chambres d'enfants
  • Uniquement pour une utilisation intérieure
  • Veilleuse