Ledvance - LEDVANCE Smart+ WF UNDERCABINET 30X20 EXTTW - 576339

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

530 lm
Voir les options disponibles330 lm
Voir les options disponibles480 lm
Voir les options disponibles580 lm

longueur:

300 mm
Voir les options disponibles457 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 530 lm

  • puissance du système - 6.8 W

  • température de couleur - 2700...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075576339

Réf. Sonepar

07074557633

Réf. Fournisseur

576339

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

530 lm

puissance du système:

6.8 W

température de couleur:

2700...6500 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

longueur:

300 mm

largeur:

200 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

220...240 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

DC

courant nominal:

272...272 mA

appareillage:

driver LED courant constant
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
élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

efficacité lumineuse:

77 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.5

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

7.5 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

raccordement électrique avec fiche:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Luminaire LED LEDVANCE Smart+ WIFI - W - lm - Blanc dynamique - K - IRC - h - Classe - -

Les Atouts de l'article:

Panneau sous-meuble avec technologie WIFI. Caractéristiques du produit: Nombreuses combinaisons possibles. Permet un éclairage fonctionnel ou d'ambiance. Température de couleur réglable via blanc dynamique : 2 700…6 500 K. Gradable. Disponible en 20x30 cm. Extensible avec un maximum de deux extensions de 30 cm chacune. Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum). Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa. Protocole réseau : WiFi. Avantages du produit: Contrôle sans fil via application ou contrôle vocal. Luminaire basse tension pour fonctionnement en courant continu avec convertisseur externe. Conception très mince. Distribution lumineuse homogène. Montage facile et rapide sur quasiement toutes les surfaces (ruban adhésif ou vis). Zones d'application: Applications intérieures. Éclairage d'étagères et sous-armoires. Cuisines, espaces de travail. Étagères. Technique / Accessoires: Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home. L'alimentation (2 m) et le boîtier de commande (5 cm) sont inclus dans la version de base. Les extensions sont fournies avec un connecteur et un câble de connexion (10 cm). L'alimentation et le boîtier de commande ne sont pas inclus avec les extensions. Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum). Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.. Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Contrôle sans fil via application ou contrôle vocal
  • Luminaire basse tension pour fonctionnement en courant continu avec convertisseur externe
  • Conception très mince
  • Distribution lumineuse homogène
  • Montage facile et rapide sur quasiement toutes les surfaces (ruban adhésif ou vis)
  • Caractéristiques du produit
  • Nombreuses combinaisons possibles
  • Permet un éclairage fonctionnel ou d'ambiance
  • Température de couleur réglable via blanc dynamique : 2 700…6 500 K
  • Gradable
  • Disponible en 20x30 cm
  • Extensible avec un maximum de deux extensions de 30 cm chacune
  • Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
  • Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
  • Protocole réseau : WiFi
  • Zones d'application
  • Applications intérieures
  • Éclairage d'étagères et sous-armoires
  • Cuisines, espaces de travail
  • Étagères
  • Technique / Accessoires
  • Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
  • L'alimentation (2 m) et le boîtier de commande (5 cm) sont inclus dans la version de base
  • Les extensions sont fournies avec un connecteur et un câble de connexion (10 cm)
  • L'alimentation et le boîtier de commande ne sont pas inclus avec les extensions
  • Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)