Ledvance - OSRAM LED FIL CLB40 Claire 827 B22 4W 470lm Verre - 591516


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 4...4 W
Culot - B22d
flux lumineux - 470...470 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 6.291 kg CO2 eq.
EAN
4058075591516
Réf. Sonepar
07074559151
Réf. Fournisseur
591516
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe:
4...4 W
Culot:
B22d
flux lumineux:
470...470 lm
température de couleur:
2700...2700 K
dimmable/gradable:
Non
forme de la lampe:
flamme
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe d’efficience énergétique:
E
diamètre:
35 mm
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
courant nominal:
32...32 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
470 lm
efficacité lumineuse de la lampe:
117 lm/W
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
blanc
angle de rayonnement:
300...300 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
longueur:
91 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.1
désignation de la lampe:
B10,5
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Lampes LED, forme flamme. Caractéristiques produit: Lampes LED professionnelles pour tension secteur. Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°. Non gradable. Culot : E14. Durée de vie : jusqu'à 15 000 h. Lampe en verre. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante. Avantages produits: Lampes avec technologie de « filament » LED innovante. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Allumage instantané. Peut remplacer facilement les lampes standard. Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard). Domaines d'application: Idéal pour les installations décoratives. Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits