Ledvance - BIOLUX HCL LS S TW ZB KIT RUBAN LED ZigBee 2000lm/m 2700-6500K IRC90 - 5 mètres - 671270


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP00
flux lumineux par mètre - 1700 lm
puissance de la lampe par mètre - 21.6 W
température de couleur - 2700...6500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BIOLUX HCL RUBAN LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058075671270
Réf. Sonepar
07074567127
Réf. Fournisseur
671270
Marque
Ledvance
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP00
flux lumineux par mètre:
1700 lm
puissance de la lampe par mètre:
21.6 W
température de couleur:
2700...6500 K
tension de lampe:
220...240 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
10 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
autre
nombre de sources lumineuses par mètre:
120
nombre de sources lumineuses par pied:
394
puissance de la lampe par pied:
21.6 W
efficacité lumineuse:
84 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
driver LED courant constant
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
G
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
classe de protection:
II
puissance du système:
108 W
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
1.2 mm
diamètre:
1.2 mm
plus petit rayon de courbure:
33 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
nombre de pôles:
3
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
KIT de ruban LED, Variation de blanc, Zigbee. Caractéristiques du produit: Luminaires Tunable White certifiés Zigbee 3.0 - Rubans LED pour une intégration simple dans les systèmes partenaires. Prêt à être connecté au contrôleur BIOLUX HCL et VIVARES ZIGBEE. Température de couleur réglable via blanc dynamique : 2 700…6 500 K. Communication sans fil entre le contrôleur et les luminaires via le protocole Zigbee. Indice de rendu des couleurs très élevé Ra : > 90. Plus petite unité de coupe : 100 mm. Avantages du produit: Set avec ruban LED de 5 m, convertisseur adapté et adaptateur Zigbee. Set produits ZB KIT : 1x Bande LED Superior 2000 lm/m TW (4058075436084), driver OTi Dali 160 W/220-240/24 2CH DT6/8 (4062172177948); Convertisseur Zigbee Dali (4062172044776) avec décharge de traction ECO CI KIT (4008321392091). Set produits IP67 ZB KIT : 1x Bande LED Superior 2000 lm/m TW (4058075436008), OTi Dali driver 160 W/220-240/24 2CH DT6/8 (4062172177948) ; Convertisseur Zigbee Dali (4062172044776) avec décharge de traction ECO CI KIT (4008321392091). Le contrôleur BIOLUX HCL CONTROL UNIT pour rubans LED doit être commandé séparément (EAN 4058075308657). Vous trouverez de nombreux accessoires sur la page d'accueil de LEDVANCE dans la catégorie de produits Rubans LED.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit