Ledvance - OSRAM LED ST8EM 36 ADV UO Kit 1T 15,6W 840 2500lm G13 SubstiTUBE Verre - 692503

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 15.6...15.6 W
Culot - G13
flux lumineux - 2500...2500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4058075692503
Réf. Sonepar
07074569250
Réf. Fournisseur
692503
Marque
Ledvance
puissance de la lampe:
15.6...15.6 W
Culot:
G13
flux lumineux:
2500...2500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
dimmable/gradable:
Non
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe d’efficience énergétique:
C
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
74...74 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
2500 lm
efficacité lumineuse de la lampe:
160 lm/W
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid >5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
incolore
angle de rayonnement:
190...190 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
longueur:
1212 mm
indice de protection (IP):
IP20
désignation de la lampe:
T8
nombre de cycles min.:
200000
taux de distortion harmonique:
19
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
16 kWh
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique:
A à G
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):
C
Les Atouts de l'article:
Tubes LED pour alimentation conventionnelle avec kit de conversion pour luminaires à un tube. Caractéristiques produit: Contient 10 tubes LED SubstiTUBE T8 EM Advanced Ultra Output et 10 kits de conversion pour luminaires avec un tube. Le kit de conversion contient tout le matériel nécessaire pour la conversion des luminaires avec alimentation électronique en version pour alimentation secteur. Instructions détaillées étape par étape pour une certification TÜV garantie disponible. Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct. Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1). Tube en verre. Pour un éclairage particulièrement uniforme. Sans mercure et conforme à RoHS. Type de protection : IP20. Avantages produits: Seulement environ 5 minutes par luminaire nécessaires pour le recâblage. Aucun problème de compatibilité avec une alimentation électronique. Aucune maintenance de l'alimentation électronique nécessaire. Pas de flexion grâce au tube en verre. Economies d'énergie allant jusqu'à 60 % (par rapport aux lampes fluorescentes T8 sur BC). Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off). Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes. Également adapté pour fonctionner à basse température. Démarrage instantané, se combine idéalement des systèmes de détection. Domaines d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C. Éclairage de zones de production. Zones de circulation et couloirs. Supermarchés et grands magasins.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits