Ledvance - LDV HB COMPACT 83W/4000K 10000lm 120° IP65 High Bay LEDVANCE - 708174

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

10000 lm
Voir les options disponibles16000 lm
Voir les options disponibles20000 lm
Voir les options disponibles27000 lm

puissance du système:

83 W
Voir les options disponibles133 W
Voir les options disponibles166 W
Voir les options disponibles225 W

température de couleur:

4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 10000 lm

  • efficacité lumineuse - 120 lm/W

  • puissance du système - 83 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 374.419 kg CO2 eq.

Série de produits

EAN

4058075708174

Réf. Sonepar

07074570817

Réf. Fournisseur

708174

Réf. Commerciale

Ledvance

flux lumineux utile:

10000 lm

efficacité lumineuse:

120 lm/W

puissance du système:

83 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

convient pour lampe auxiliaire:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

360...360 mA
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
diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

réflecteur:

sans

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

résistant aux ballons:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

83...83 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

taux de distorsion harmonique (THD):

20

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

réglage des lumens:

non

hauteur/profondeur:

50 mm

longueur:

180 mm

diamètre externe:

180 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1 mm²

type de connexion:

autre

avec élément de protection:

Oui

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

35

commande via Bluetooth:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

35

LEDVANCE HighBay LED Compact - Class I - Eclairage grande hauteur IP65/IK08 - 83W - 10000lm - 120lm/W - 120° - 4000K - 50000h L70 - Classe I - Précâblé (0,50m) - Température de fonctionnement: -20°C?+50°C - Garantie 3 ans