Ledvance - LDV PL BIOLUX HCL 625 ZIGBEE 43W/TW 4000lm Panel LEDVANCE compatible VIVARES - 724563

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

4400 lm
Voir les options disponibles4100 lm
Voir les options disponibles4200 lm

longueur:

620 mm
Voir les options disponibles1195 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4400 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 2700...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 214.595 kg CO2 eq.

EAN

4058075724563

Réf. Sonepar

07074572456

Réf. Fournisseur

724563

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

4400 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

2700...6500 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

620 mm

efficacité lumineuse:

110 lm/W

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

aluminium

protection de la surface du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

190...190 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:
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
élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

74

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

74

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

620 mm

hauteur/profondeur:

11 mm

longueur d’encastrement:

600 mm

largeur d'encastrement:

600 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

50 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Panel LED BIOLUX UGR<19 - 43W - 4000lm - 95lm/W - Tunable White: 2700 à 6500 K IRC>90 - ZigBee 3.0 - Le luminaire BIOLUX HCL associé au contrôleur BIOLUX HCL offre des solutions d'éclairage adaptées aux besoins individuels. 620x620x11mm

Les Atouts de l'article:

Panels encastrés, Tunable White, 110 lm/W, installation sans outil, Zigbee 3.0. Caractéristiques du produit: Température de couleur réglable via blanc dynamique : 2 700…6 500 K. Indice de rendu des couleurs très élevé Ra : > 90. Uniformité de la teinte : 3 SDCM. Haute efficacité lumineuse : jusqu’à 110 lm/W. Avantages du produit: Luminaire adapté pour BIOLUX, VIVARES et autres systèmes de gestion de la lumière Zigbee 3.0 pour une intégration simple dans les systèmes partenaires. Compatible avec les services cloud VIVARES. Câblage traversant possible avec le boîtier de connexion inclus. Bonne réduction de l'éblouissement (UGR ≤ 19). Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Garantie système de 7 ans lorsqu'il est utilisé dans un système BIOLUX HCL ou VIVARES ZIGBEE. Zones d'application: Disponible pour les tailles de grille de 600 x 600 mm, 625 x 625 mm et 1200 x 300 mm. Système BIOLUX HCL : solution d'éclairage pour les bureaux individuels avec jusqu'à 48 produits BIOLUX HCL. Système VIVARES Zigbee : solution de bureau à aire ouverte pour jusqu'à 200 produits BIOLUX HCL. Chambres d'hôtel et bureau avec peu de lumière du jour. Crèches et maisons de retraite. Technique / Accessoires: Boîtier de connexion avec borne à 5 pôles incluse. Ballast externe inclus. Application LEDVANCE BIOLUX requise pour la mise en service du système BIOLUX HCL uniquement (disponible pour Android et iOS). Application LEDVANCE VIVARES pour la planification de projet et nécessaire pour la mise en service du système VIVARES ZIGBEE uniquement (disponible pour Android et iOS). Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles. Conseils juridiques: L'utilisation de l'application LEDVANCE BIOLUX- / VIVARES est exclusivement soumise aux conditions d'utilisation de l'application LEDVANCE BIOLUX- - VIVARES, qui sont affichées lors de l'installation de l'application et sont disponibles dans l'application.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Luminaire adapté pour BIOLUX, VIVARES et autres systèmes de gestion de la lumière Zigbee 3.0 pour une intégration simple dans les systèmes partenaires
  • Compatible avec les services cloud VIVARES
  • Câblage traversant possible avec le boîtier de connexion inclus
  • Bonne réduction de l'éblouissement (UGR ≤ 19)
  • Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
  • Garantie système de 7 ans lorsqu'il est utilisé dans un système BIOLUX HCL ou VIVARES ZIGBEE
  • Caractéristiques du produit
  • Température de couleur réglable via blanc dynamique : 2 700…6 500 K
  • Indice de rendu des couleurs très élevé Ra : > 90
  • Uniformité de la teinte : 3 SDCM
  • Haute efficacité lumineuse : jusqu’à 110 lm/W
  • Zones d'application
  • Disponible pour les tailles de grille de 600 x 600 mm, 625 x 625 mm et 1200 x 300 mm
  • Système BIOLUX HCL : solution d'éclairage pour les bureaux individuels avec jusqu'à 48 produits BIOLUX HCL
  • Système VIVARES Zigbee : solution de bureau à aire ouverte pour jusqu'à 200 produits BIOLUX HCL
  • Chambres d'hôtel et bureau avec peu de lumière du jour
  • Crèches et maisons de retraite
  • Technique / Accessoires
  • Boîtier de connexion avec borne à 5 pôles incluse
  • Ballast externe inclus
  • Application LEDVANCE BIOLUX requise pour la mise en service du système BIOLUX HCL uniquement (disponible pour Android et iOS)
  • Application LEDVANCE VIVARES pour la planification de projet et nécessaire pour la mise en service du système VIVARES ZIGBEE uniquement (disponible pour Android et iOS)
  • Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles