Ledvance - LDV NightLux Clock Blanc - 757721


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
3000...6500 KSpécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 5 lm
puissance du système - 0.3 W
température de couleur - 3000...6500 K
hauteur/profondeur - 96.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Nightlux Clock
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058075757721
Réf. Sonepar
07074575772
Réf. Fournisseur
757721
Réf. Commerciale
Ledvance
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
5 lm
puissance du système:
0.3 W
température de couleur:
3000...6500 K
hauteur/profondeur:
96.1 mm
douille:
sans
couleur du boîtier/corps:
blanc
avec variateur:
Non
montage mural:
Oui
orientable:
Non
PLIABLE:
Non
réglable en hauteur:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
0
couleur de la verrine:
blanc
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
type de tension:
DC
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
25000 h
avec interrupteur:
Non
avec prise:
Non
classe de protection:
III
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
puissance de lampe acceptée:
0.3...0.3 W
raccordement électrique avec fiche:
Oui
efficacité lumineuse:
16 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
48.4 mm
longueur:
90 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Horloge avec veilleuse et interrupteur CCT. Caractéristiques du produit: Version Click-CCT : 3 niveaux de température de couleur réglables par commutation répétée. L'affichage de l'heure et l'anneau d'éclairage peuvent être allumés et éteints séparément. Disponible en différentes températures de couleur : 2 700 K, 4 000 K, 6 500 K. Batterie rechargeable via un câble USB. Avantages du produit: Peut être facilement déplacé là où la lumière est nécessaire grâce au fonctionnement sur batterie. Eclairage flexible grâce à d'innombrables possibilités de montage. Zones d'application: Chambres. Chambres d'enfants. Uniquement pour une utilisation intérieure. Technique / Accessoires: Tous les accessoires pour les options de montage flexibles inclus. Câble pour chargement USB. Supporter. Conseils de sécurité: Ce produit n'est pas un jouet. Il ne doit pas être laissé sans surveillance entre les mains des enfants ni utilisé par des enfants.. Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé.. Avertissement concernant la pile : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin. . Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.. A éviter : Température ambiante maximale : +35°C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit