fin de vie

Ledvance - LDV Batten LED Sensor 600 8W/840 960lm Réglette Ledvance - 762138

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

800 lm
Voir les options disponibles400 lm
Voir les options disponibles1400 lm

longueur:

573 mm
Voir les options disponibles313 mm
Voir les options disponibles1173 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 800 lm

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 37.111 kg CO2 eq.

Série de produits

EAN

4058075762138

Réf. Sonepar

07074576213

Réf. Fournisseur

762138

Réf. Commerciale

Ledvance

flux lumineux utile:

800 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

573 mm

largeur:

28 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

220...240 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

courant nominal:

64...64 mA

appareillage:

driver LED courant constant
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
diffuseur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Oui

efficacité lumineuse:

100 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.5

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

36 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

type de connexion:

fiche plate

raccordement électrique avec fiche:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Réglette LED en forme de tube T5 de couleur grise. Détecteur de présence PIR intégré. 8W, 960lm 4000K. Durée de vie : 30 000h L70 à 25°C de température ambiante. Longueur 573 mm.

Les Atouts de l'article:

Luminaire LED Slim Batten avec capteur intégré pour la commutation marche/arrêt. Caractéristiques du produit: Cellule de mouvement intégrée. Avantages du produit: Design attrayant et fonctionnel pour les applications de bureau. Commutation sans contact grâce au capteur intégré. Zones d'application: Bureaux. Eclairage sous les armoires. Cuisines. Technique / Accessoires: Vis de montage et chevilles incluses. Conseils de sécurité: Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Design attrayant et fonctionnel pour les applications de bureau
  • Commutation sans contact grâce au capteur intégré
  • Caractéristiques du produit
  • Cellule de mouvement intégrée
  • Zones d'application
  • Bureaux
  • Eclairage sous les armoires
  • Cuisines
  • Technique / Accessoires
  • Vis de montage et chevilles incluses