Ledvance - DRIVER LED PERFORMANCE COURANT Constant 26W 700 DALI - 779631


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
courant de sortie:
150...700 mASpécificités essentielles
tension de sortie - 9...52 V
courant de sortie - 150...700 mA
puissance de sortie - 26...26 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED DRIVER DALI PERFORMANCE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058075779631
Réf. Sonepar
07074577963
Réf. Fournisseur
779631
Réf. Commerciale
Ledvance
tension de sortie:
9...52 V
courant de sortie:
150...700 mA
puissance de sortie:
26...26 W
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
98 mm
largeur:
44 mm
hauteur:
32 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
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
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Oui
consommation d'énergie:
26.3 W
classe de protection:
II
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Convertisseur LED compact courant constant avec interface de gradation DALI. Caractéristiques du produit: Convertisseur LED certifié 1 canal DALI-2. Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fonctionne avec SELV : < 60 V. Disponible avec gamme de courants de sortie : jusqu'à 1 400 mA. Type d'installation: indépendant et intégré. Convient aux luminaires d'éclairage de secours selon EN 60598-2-2 avec facteur de puissance de secours EOFI=15%. Convient pour une utilisation dans les meubles. Avantages du produit: Réglages de courant flexibles du commutateur DIP sur l'appareil par pas de 50 mA. Appuyez sur l'application DIM pour un contrôle facile. Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel. Gradation de haute qualité de 1…100 %. Installation sans outil. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Classe de protection des luminaires I et II. Installations intérieures SELV. Systèmes d'éclairage de secours (capacité DC). Fixation et installation dans les meubles. Éclairage de voûtes. Bureaux. EDUCATION. Zones de stockage. Grande distribution.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit