Ledvance - LED LEDVANCE HID Highbay UN250 840 E40 105W 14000lm 4000K - IP40 - 780385


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
14000...14000 lmSpécificités essentielles
Culot - E40
flux lumineux - 14000...14000 lm
puissance de la lampe - 105...105 W
efficacité lumineuse de la lampe - 133 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 172.627 kg CO2 eq.
Série de produits
EAN
4058075780385
Réf. Sonepar
07074578038
Réf. Fournisseur
780385
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
E40
flux lumineux:
14000...14000 lm
puissance de la lampe:
105...105 W
efficacité lumineuse de la lampe:
133 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
263 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
100...100 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
500...500 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Oui
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
14000 lm
intensité lumineuse:
6636 cd
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
noir
couleur du boîtier/corps:
noir
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
250 mm
indice de protection (IP):
IP40
nombre de cycles min.:
100000
taux de distorsion harmonique (THD):
20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
105 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui