Ledvance - LDV Undercabinet Socket 5W/3000K 250lm DIM blanc - Extension LEDVANCE - 842823

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

250 lm
Voir les options disponibles500 lm

longueur:

179 mm
Voir les options disponibles548 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 250 lm

  • puissance du système - 3.85 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4058075842823

Réf. Sonepar

07074584282

Réf. Fournisseur

842823

Réf. Commerciale

Ledvance

flux lumineux utile:

250 lm

puissance du système:

3.85 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

longueur:

179 mm

largeur:

81 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

DC

courant nominal:

110...110 mA

appareillage:

ballast électronique
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
G

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

III

avec panier de protection pour lampe:

Non

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

efficacité lumineuse:

50 lm/W

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

21 mm

type de câblage:

terminaison

raccordement électrique avec fiche:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Extension pour Kit undercabinet Socket Frameless blanc LEDVANCE. 12 module LED de 5W/250lm gradable. Possibilité d'ajouter jusqu'à 2 extensions sur le kit complet. Dimensions : 175 x 81 x 41mm.

Les Atouts de l'article:

Kit de luminaire sous meuble sans cadre avec prises de courant et ports USB-C. Caractéristiques du produit: Le module de prise peut alimenter des appareils d'une puissance allant jusqu'à 2400 W. 2x prises UE (max.10A) et 2x USB C (5V 2.4A). Allumer et éteindre en appuyant sur le bouton et en le maintenant enfoncé pendant 1 seconde. Variation de la luminosité en continu en appuyant sur le bouton et en le maintenant enfoncé pendant plus de 3 secondes. Le kit de démarrage comprend un module de prise et deux modules d'éclairage. Le kit d'extension comprend un module d'éclairage. Durée de vie : jusqu'à 30 000 h. Avantages du produit: Utilisation multifonctionnelle : éclairage et alimentation/fonction de charge dans un seul luminaire. Deux prises de courant et deux ports USB-C pour prendre en charge des équipements supplémentaires (appareils de cuisine, appareils mobiles). Disposition individuelle des modules lumineux à droite ou à gauche ou mixte, selon vos propres besoins. Connexion jusqu'à 4 modules d'éclairage via un simple système de clic. Zones d'application: Cuisines, Espaces de vie, Éclairage d'étagères et de dessous de meubles. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis. Conseils de sécurité: Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.. Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Utilisation multifonctionnelle : éclairage et alimentation/fonction de charge dans un seul luminaire
  • Deux prises de courant et deux ports USB-C pour prendre en charge des équipements supplémentaires (appareils de cuisine, appareils mobiles)
  • Disposition individuelle des modules lumineux à droite ou à gauche ou mixte, selon vos propres besoins
  • Connexion jusqu'à 4 modules d'éclairage via un simple système de clic
  • Caractéristiques du produit
  • Le module de prise peut alimenter des appareils d'une puissance allant jusqu'à 2400 W
  • 2x prises UE (max.10A) et 2x USB C (5V 2.4A)
  • Allumer et éteindre en appuyant sur le bouton et en le maintenant enfoncé pendant 1 seconde
  • Variation de la luminosité en continu en appuyant sur le bouton et en le maintenant enfoncé pendant plus de 3 secondes
  • Le kit de démarrage comprend un module de prise et deux modules d'éclairage
  • Le kit d'extension comprend un module d'éclairage
  • Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
  • Zones d'application
  • Cuisines, Espaces de vie, Éclairage d'étagères et de dessous de meubles
  • Technique / Accessoires
  • Accessoires de montage et de connexion complets fournis