Ledvance - RUBAN LED PERFORMANCE PROTEGE AC 1200lm/m 6500K Rouleau de 50 mètres - 844704

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux par mètre:
1340 lmtempérature de couleur:
6500...6500 Ktension de lampe:
220...240 VSpécificités essentielles
longueur - 50000 mm
indice de protection (IP) - IP66
flux lumineux par mètre - 1340 lm
puissance de la lampe par mètre - 12 W
température de couleur - 6500...6500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED STRIP PERFORMANCE HV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058075844704
Réf. Sonepar
07074584470
Réf. Fournisseur
844704
Marque
Ledvance
longueur:
50000 mm
indice de protection (IP):
IP66
flux lumineux par mètre:
1340 lm
puissance de la lampe par mètre:
12 W
température de couleur:
6500...6500 K
tension de lampe:
220...240 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
12 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
120
nombre de sources lumineuses par pied:
37
efficacité lumineuse:
111 lm/W
type de tension:
AC/DC
appareillage:
non requis
adapté à un variateur:
Non
appareil de commande échangeable:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
Degré de protection (NEMA):
1
classe de protection:
II
puissance du système:
550 W
régulation constante du flux lumineux:
Oui
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
4.5 mm
plus petit rayon de courbure:
30 mm
avec embout de fermeture:
Oui
avec ensemble de raccordement:
Oui
avec élément de protection:
Oui
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
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
LED strips with 1300 lm/m for 230 V AC mains direct supply in 50 m length. Caractéristiques du produit: Alimentation directe sur secteur 220-240V AC. Bande de LED flexible et sécable. Plus petite unité de coupe : 100 mm. Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h à Ta : 45°C. Luminous flux: 1300 lm/m. Ruban LED précâblé avec connecteur à verrouillage rapide par rotation de 200 mm de long pour connexion secteur 220-240 V AC. Type de protection : IP66. Avantages du produit: Grandes possibilités de conception grâce aux rubans LED flexibles de 50 m de long. Montage facile sur de nombreuses surfaces lisses grâce à une bande autocollante. Flexibilité maximale grâce à une large gamme d'accessoires avec protection intégrée contre les surintensités (3,15 A). Connexion simple grâce aux câbles intégrés avec connecteurs à verrouillage rapide. Convient pour une utilisation dans des conditions humides grâce à un type de protection élevé. Zones d'application: Eclairage intérieur général. Éclairage extérieur général. Industrie et chantier. Bureaux, points de vente et salles de conférence. Éclairage architectural. Éclairage décoratif. Technique / Accessoires: Connecteurs pour plusieurs options de montage disponibles. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Débrancher le secteur avant l'installation..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit