Ledvance - OT FIT 75/220-240/1400 CS L G2 OSRAM Driver pour luminaires et modules LED - 522572

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de sortie:

27...51 V
Voir les options disponibles23...42 V
Voir les options disponibles27...57 V

courant de sortie:

1100...1100 mA
Voir les options disponibles1200...1200 mA
Voir les options disponibles500...500 mA
Voir les options disponibles500...700 mA
Voir les options disponibles800...800 mA

puissance de sortie:

29.7...71.4 W
Voir les options disponibles11.5...29.4 W
Voir les options disponibles13.5...35.7 W
Voir les options disponibles21.6...53.6 W
Voir les options disponibles32.5...77 W

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 27...51 V

  • courant de sortie - 1100...1100 mA

  • puissance de sortie - 29.7...71.4 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4052899522572

Réf. Sonepar

07074952257

Réf. Fournisseur

522572

Réf. Commerciale

Ledvance

tension de sortie:

27...51 V

courant de sortie:

1100...1100 mA

puissance de sortie:

29.7...71.4 W
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
360 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

21 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:
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
boîtier:

boîtier métallique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

consommation d'énergie:

93 W

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

OT FIT 75/220-240/1400 CS L G2 OSRAM Driver pour luminaires et modules LED Linéaire / Courant constant – Non gradable

Les Atouts de l'article:

Linéaire / Courant constant – Non gradable. Caractéristiques du produit: . Avantages du produit: . Zones d'application: .

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Flexible current setting (DIPswitch – 4 currents)
  • Lifetime: up to 100,000 h (temperature at Tc = 65 °C, max. 10 % failure rate)
  • High efficiency
  • High quality of light thanks to low output ripple current
  • Fulfill safety requirement due to overload, overtemperature, Hot Plug protection
  • Caractéristiques du produit
  • Line frequency: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
  • Versatile scope of application due to output power range of up to 75 W
  • Supply voltage: 220…240 V
  • Available with output current range: up to 1,400 mA
  • SELV system
  • Zones d'application
  • Linear lighting for office, education, industry, storage areas and retail
  • Installation in emergency lighting systems according to IEC 61347-2-13, appendix J
  • Suitable for luminaires of protection class I