Ledvance - DALI-2 SENSOR LS/PD O CI Osram - 630444

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - multicapteur
mode de commande - DALI
indice de protection (IP) - IP20
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 67 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENSOR DALI 2
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4052899630444
Réf. Sonepar
07074963044
Réf. Fournisseur
630444
Marque
Ledvance
modèle:
multicapteur
mode de commande:
DALI
indice de protection (IP):
IP20
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
67 mm
diamètre:
105 mm
avec cadre/support de montage:
Non
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
consommation d'énergie:
0.1 W
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
largeur:
105 mm
hauteur:
67 mm
Les Atouts de l'article:
Cellules pour systèmes de gestion de l'éclairage IOT filaire avec technologie DALI-2. Caractéristiques du produit: . Avantages du produit: . Zones d'application: . Technique / Accessoires: .
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit