Ledvance - OT FIT 75/220-240/1A6 CS VS20 OSRAM Driver pour luminaires et modules LED - 999565

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension de sortie:
27...57 Vcourant de sortie:
1200...1200 mApuissance de sortie:
32.5...77 WSpécificités essentielles
tension de sortie - 27...57 V
courant de sortie - 1200...1200 mA
puissance de sortie - 32.5...77 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OPTOTRONIC FIT CS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4052899999565
Réf. Sonepar
07074999956
Réf. Fournisseur
999565
Marque
Ledvance
tension de sortie:
27...57 V
courant de sortie:
1200...1200 mA
puissance de sortie:
32.5...77 W
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
103 mm
largeur:
67 mm
hauteur:
29.5 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
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
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
consommation d'énergie:
75 W
classe de protection:
II
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
Courant constant – Intérieur – On/off. Caractéristiques du produit: . Avantages du produit: . Zones d'application: .
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit