KNIPEX - Tenaille russe 220mm noire - Tête polie étroite 12mm - Capacité de coupe 2,4mm - 9900220K12

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 220 mm

  • traitement de la surface - autre

  • poids - 305 g

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773027812

Réf. Sonepar

07579302781

Réf. Fournisseur

9900220K12

Marque

KNIPEX

longueur:

220 mm

traitement de la surface:

autre

poids:

305 g

Tenaille russe 220mm noire - Tête étroite 12mm polie - Capacité de coupe : Acier mi-dur 2,4mm / Acier dur 1,6mm - Tranchants trempés, dureté 61 HRC - Acier à outils de qualité spéciale forgé et trempé à lhuile

Les Atouts de l'article:

Convient également pour torsader et couper les fils à ligaturer. Pour torsader et couper des fils à ligaturer en bobine en une seule opération: rapide, fiable et économique. Tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC. Tête étroite de 12 mm, spéciale pour les travaux de carrelage. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.