KNIPEX - Matrice de rechange pour pince à sertir les profilés métalliques 90 42 340 - 9049340M

CopieCopie
KNIPEX - Matrice de rechange pour pince à sertir les profilés métalliques 90 42 340

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 180 mm

  • finition à une main - Non

  • rotatif - Non

  • traitement de la surface - autre

  • poids - 91 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773028499

Réf. Sonepar

07579302849

Réf. Fournisseur

9049340M

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

180 mm

finition à une main:

Non

rotatif:

Non

traitement de la surface:

autre

poids:

91 g

Matrice de rechange pour pince à sertir les profilés métalliques 90 42 340 / 90 42 340 EAN

Les Atouts de l'article:

Pour le raccordement solide de tous les profilés utilisés dans les cloisons et faux-plafonds. Pour rails et montants en aluminium jusqu'à 1,2 mm d'épaisseur (2 x 0,6 mm). Effort physique minimal grâce à une démultiplication optimale par effet de levier. Corps de la pince : acier à outils spécial, laminé, trempé à l’huile.