KNIPEX - Mallette à outils "Basic" vide - Coque en ABS résistant - 41 compartiments - 002105LE

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - coffret/mallette

  • matériau - plastique

  • nombre total de compartiments - 41

  • hauteur - 55 mm

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773056904

Réf. Sonepar

07579305690

Réf. Fournisseur

002105LE

Marque

KNIPEX

modèle:

coffret/mallette

matériau:

plastique

nombre total de compartiments:

41

hauteur:

55 mm

qualité du matériau:

autre

avec bandoulière:

Non

avec serrure:

Oui

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Oui

couleur:

autre

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

largeur:

210 mm

profondeur:

410 mm

Mallette à outils "Basic" vide - 41 compartiments - Charge utile max. : 15 kg - Volume : 27 litres - Poignée ergonomique solide - Version en ABS résistant, noir - Châssis en aluminium enveloppant - Charnières métalliques.

Les Atouts de l'article:

Avec un total de 41 compartiments d'insertion. Charge utile max. : 15 kg. Volume : 27 litres. Poignée ergonomique solide. Version en ABS résistant, noir. Châssis en aluminium enveloppant. Charnières métalliques. Porte-documents dans le couvercle. Deux panneaux à outils amovibles en feuille à paroi creuse anti-poussière en polypropylène, avec 21 pochettes à outils. Coque de fond, à fixer par bouton-pression, hauteur 55 mm, subdivisible par intercalaires souples. Plateau-couvercle contenant 12 grands compartiments à outils et un compartiment plat. Deux serrures métalliques basculantes et une serrure à combinaison à trois chiffres pour une fermeture sûre du couvercle. Champ d'identification avec deux étiquettes pour l'étiquetage individuel. Version en ABS résistant, noir.