KNIPEX - Sacoche à outils "LightPack" - Vide - Dimensions : 480 x 380 x 300mm - 002108LE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
matériau - plastique
hauteur - 380 mm
qualité du matériau - autre
avec serrure - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773077787
Réf. Sonepar
07579307778
Réf. Fournisseur
002108LE
Réf. Commerciale
KNIPEX
modèle:
sac
matériau:
plastique
hauteur:
380 mm
qualité du matériau:
autre
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Non
couleur:
autre
largeur:
480 mm
profondeur:
300 mm
Sacoche à outils "LightPack" - Vide - Ouvrable des 2 côtés - En solide tissu polyester avec fermetures à glissière et fermeture scratch - Poignée en métal à gaine souple - Bandoulière avec pochette - Charge utile 20 kg - 480 x 380 x 300mm
Les Atouts de l'article:
Charge utile max. : 20 kg. Ouvrable des deux côtés. En solide tissu polyester, avec fermetures à glissière et fermeture scratch. Passants à outils sur les côtés à l’intérieur. Coque de fond en plastique. Poignée en métal à gaine souple. Bandoulière (également utilisable en ceinture à outils).
Les Atouts de l'article:
Charge utile max. : 20 kg. Ouvrable des deux côtés. En solide tissu polyester, avec fermetures à glissière et fermeture scratch. Passants à outils sur les côtés à l’intérieur. Coque de fond en plastique. Poignée en métal à gaine souple. Bandoulière (également utilisable en ceinture à outils).