Clage - CDX11-U BASITRONIC 7kW/400V - 2400-26613

CLAGE SAS
CopieCopie
Clage - CDX11-U BASITRONIC 7kW/400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance nominale - 11 kW

  • commande - manuel

  • mode de pose - sous évier

  • indice de protection (IP) - IP24

  • matériau du récipient sous pression - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010436266136

Réf. Sonepar

07775626613

Réf. Fournisseur

2400-26613

Marque

Clage

puissance nominale:

11 kW

commande:

manuel

mode de pose:

sous évier

indice de protection (IP):

IP24

matériau du récipient sous pression:

plastique

capacité nominale:

0.3 l

tension nominale 1:

400 V

tension nominale 2:

400 V

adapté à KNX:

Non

affichage de la température:

sans

avec affichage:

Non

régulation de puissance:

électronique

puissance de raccordement:

11...11 kW

système de chauffage:

fil nu

coupure de sécurité:

pressostat

raccordement eau froide sanitaire:

filetage extérieur

diamètre eau froide sanitaire:

3/8 pouce (10)

diamètre extérieur nominal eau froide sanitaire:

13 mm

raccordement eau chaude sanitaire:

filetage extérieur

diamètre nominal eau chaude sanitaire:

3/8 pouce (10)

diamètre extérieur nominal eau chaude sanitaire:

13 mm

convient pour tuyaux en plastique:

Oui

de classe solaire:

Non

type de réglage:

électronique

avec appareillage:

Non

hauteur:

294 mm

largeur:

177 mm

profondeur:

108 mm

poids:

2.4 kg

pression de travail max.:

10 bar

classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU):

A

Chauffe-eau instantané électronique basic compact sous plan 11 KW /400 V.

Les Atouts de l'article:

Chauffe-eau instantané électronique basic compact sous plan 11 KW /400 V.Adaptation de la puissance en fonction du débit et de la temp. d’eau d’entréeTemp. d’écoulement max. réglée sur 50°C en usine, réglage par ajout d’eau froide.

Les Atouts de la gamme:

Chauffe-eau instantané électrique compact

Quelques mots du fabricant :

Comment réinventer l'eau tiède