Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hikvision - 8 voies, NVR PoE-PoE+ - 303603696

CopieCopie
Hikvision - 8 voies, NVR PoE-PoE+

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'enregistrement - numérique

  • Nombre de ports LAN - 1

  • puissance max. PoE - 120 W

  • avec détecteur de mouvement vidéo - Oui

  • alimentation électrique redondante - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

6954273635206

Réf. Sonepar

07807363520

Réf. Fournisseur

303603696

Réf. Commerciale

Hikvision

type d'enregistrement:

numérique

Nombre de ports LAN:

1

puissance max. PoE:

120 W

avec détecteur de mouvement vidéo:

Oui

alimentation électrique redondante:

Non

puissance absorbée:

180 W

nombre de ports PoE:

8

power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

nombre de caméras préinstallées:

8

nombre de baies pour disques durs:

2

potent pour RAID 0:

Non

potent pour RAID 1:

Non

potent pour RAID 5:

Non

capacité de permuttage à chaud du disque dur:

Non

largeur:

385 mm

hauteur:

52 mm

profondeur:

315 mm

RAID 6 capable:

Non

Enregistreur 8 voies,8 ports PoE et PoE+,2 SATA Résolution d’enregistrement jusqu'à 8 Mégapixels par caméra Affichage jusqu'à 8 caméras simultanées (résolution 1080p)