Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Hikvision - HWI-T240H Camera IP Turret4MP F2.8mm IR30 IP67 WDR - 311315737

CopieCopie
Hikvision - HWI-T240H Camera IP Turret4MP F2.8mm IR30 IP67 WDR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard (fixe)

  • nombre de mégapixels - 4

  • avec lampe IR - Non

  • portée d'infrarouge max. - 0 m

  • avec détecteur de mouvement vidéo - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

6941264092469

Réf. Sonepar

07807409246

Réf. Fournisseur

311315737

Réf. Commerciale

Hikvision

modèle:

standard (fixe)

nombre de mégapixels:

4

avec lampe IR:

Non

portée d'infrarouge max.:

0 m

avec détecteur de mouvement vidéo:

Non

indice de protection (IP):

IP67

protocole:

TCP/IP

Camera IP Turret4MP F2.8mm, 3D DNR, BLC, DC12V et PoE, prise en charge surveillance mobile via Hik-Connect * alimentation non incluse