LIT by Cardi - LAPAR01 - LAMPE LED GU10 PAR16 4.9W 535LM 3000K x5p - 0019590009

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

GU10
Voir les options disponiblesB22d
Voir les options disponiblesE14
Voir les options disponiblesE27
Voir les options disponiblesE40
Voir les options disponiblesG13
Voir les options disponiblesG4
Voir les options disponiblesG9
Voir les options disponiblesGU5,3
Voir les options disponiblesR7s

flux lumineux:

535...535 lm
Voir les options disponibles1060...1060 lm
Voir les options disponibles1521...1521 lm
Voir les options disponibles200...200 lm
Voir les options disponibles2000...2000 lm
Voir les options disponibles2400...2400 lm
Voir les options disponibles2500...2500 lm
Voir les options disponibles3600...3600 lm
Voir les options disponibles3700...3700 lm
Voir les options disponibles470...470 lm
Voir les options disponibles560...560 lm
Voir les options disponibles600...600 lm
Voir les options disponibles6000...6000 lm
Voir les options disponibles621...621 lm
Voir les options disponibles806...806 lm
Voir les options disponibles840...840 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles2700...2700 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 535...535 lm

  • puissance de la lampe - 4.9...4.9 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 109 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268401719

Réf. Sonepar

07915000009

Réf. Fournisseur

0019590009

Marque

LIT by Cardi

Culot:

GU10

flux lumineux:

535...535 lm

puissance de la lampe:

4.9...4.9 W

efficacité lumineuse de la lampe:

109 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

54 mm

désignation de la lampe:

PAR16

angle de rayonnement:

36...36 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

44...44 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.4

type de tension:

AC

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

520 lm

intensité lumineuse:

950 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.14

nombre de cycles min.:

12500

taux de distorsion harmonique (THD):

1.2

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LAPAR01 - Lampe LED GU10 avec réflecteur par16 4.9W 535lm 109lm/W 3000K x5 pièces 36° IRC80

Les Atouts de l'article:

Pack de 5 lampes GU10 à haute efficacité. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances " individuels et ou collectifs".
Réduction de l'impact environnemental grâce à l'emballage éco responsable et recyclable

Les Atouts de la gamme:

Pack de 5 lampes LED culot GU10 Eco Responsable

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente la solution lampe GU10 LED - La gamme de produit : GU10