fin de vie

LIT by Cardi - LAMPE LED E27 sans réflecteur sphérique 13.2W 1650LM 4000K X5p - LASTD07

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

E27
Voir les options disponiblesGU5,3

flux lumineux:

1560...1560 lm
Voir les options disponibles621...621 lm

puissance de la lampe:

13.5...13.5 W
Voir les options disponibles8.2...8.2 W

température de couleur:

4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1560...1560 lm

  • puissance de la lampe - 13.5...13.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 115 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7630268401658

Réf. Sonepar

07915000014

Réf. Fournisseur

LASTD07

Réf. Commerciale

LIT by Cardi

Culot:

E27

flux lumineux:

1560...1560 lm

puissance de la lampe:

13.5...13.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

115 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

120 mm

désignation de la lampe:

type A

angle de rayonnement:

220...220 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

82...82 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1650 lm

intensité lumineuse:

240 cd

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.118

nombre de cycles min.:

7500

taux de distorsion harmonique (THD):

1.2

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

14 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LAMPE LED E27 sans réflecteur sphérique 13.2W 1650lm 125lm/W 4000K x5 pièces 200° IRC80 25000 heures garantie 2 ans

Les Atouts de l'article:

Pack de 5 lampes E27 à haute efficacité. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances " individuels et ou collectifs".
Réduction de l'impact environnemental grâce à l'emballage éco responsable et recyclable

Les Atouts de la gamme:

Pack de 5 lampes LED culot E27 diffuseur OPALE

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente la solution lampe E27 LED - La gamme de produit : E27