LIT by Cardi - TUBE LED T8 G13 150CM FERROMAGNETIQUE 23.1W 3700LM 4000K - LATUB04


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
G13flux lumineux:
3700...3700 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
Culot - G13
flux lumineux - 3700...3700 lm
puissance de la lampe - 23.1...23.1 W
efficacité lumineuse de la lampe - 160.17 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
T8 CCG FERROMAGNETIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7630268404925
Réf. Sonepar
07915000021
Réf. Fournisseur
LATUB04
Marque
LIT by Cardi
Culot:
G13
flux lumineux:
3700...3700 lm
puissance de la lampe:
23.1...23.1 W
efficacité lumineuse de la lampe:
160.17 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
1514 mm
désignation de la lampe:
T8
angle de rayonnement:
240...240 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
102...102 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
3700 lm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
diamètre:
26.9 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
25000
taux de distorsion harmonique (THD):
0.02
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
24 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Tube led FERROMAGNETIQUE pour remplacement de tube fluorescent T8 longueur 1500 mm
Les Atouts de la gamme:
Les Tubes T8 LED FERROMAGNETIQUE sont compatibles en rénovation de luminaire avec alimentation existante uniquement en FERROMAGNETIQUE
Quelques mots du fabricant :
Lit By Cardi vous présente la solution Tube LED FERROMAGNETIQUE - La gamme de produit : T8 TUBE LED FERROMAGNETIQUE