LIT by Cardi - TUBE LED T8 G13 120CM ELECTRONIQUE 17W 2400LM 4000K - LATUB05

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

G13
Voir les options disponiblesB22d
Voir les options disponiblesE14
Voir les options disponiblesE27
Voir les options disponiblesE40
Voir les options disponiblesG4
Voir les options disponiblesG9
Voir les options disponiblesGU10
Voir les options disponiblesGU5,3
Voir les options disponiblesR7s

flux lumineux:

2400...2400 lm
Voir les options disponibles1060...1060 lm
Voir les options disponibles1521...1521 lm
Voir les options disponibles200...200 lm
Voir les options disponibles2000...2000 lm
Voir les options disponibles470...470 lm
Voir les options disponibles535...535 lm
Voir les options disponibles560...560 lm
Voir les options disponibles600...600 lm
Voir les options disponibles6000...6000 lm
Voir les options disponibles621...621 lm
Voir les options disponibles806...806 lm
Voir les options disponibles840...840 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles2700...2700 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 2400...2400 lm

  • puissance de la lampe - 17...17 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 141.18 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

7630268404932

Réf. Sonepar

07915000024

Réf. Fournisseur

LATUB05

Réf. Commerciale

LIT by Cardi

Culot:

G13

flux lumineux:

2400...2400 lm

puissance de la lampe:

17...17 W

efficacité lumineuse de la lampe:

141.18 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

1213 mm

désignation de la lampe:

T8

angle de rayonnement:

240...240 °

tension nominale (Un):

50...70 V

courant nominal:

300...700 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

2400 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

diamètre:

28 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

25000

taux de distorsion harmonique (THD):

0.02

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

17 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Tube LED T8 G13 120cm électronique 17W 2400lm 4000K DUREE DE VIE 50000h Garantie 5Ans

Les Atouts de l'article:

Tube led Electronique pour remplacement de tube fluorescent T8 longueur 1200 mm

Les Atouts de la gamme:

Les Tubes T8 LED ELECTRONIQUE sont compatibles en rénovation de luminaire avec alimentation existante uniquement en Electronique

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente la solution Tube LED ELECTRONIQUE - La gamme de produit : T8 TUBE LED ELECTRONIQUE