LIT by Cardi - LAMPE LED R7s 118mm 2000lm 2700K IRC80 25000h DIMMABLE - LASPE03

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

R7s
Voir les options disponiblesB22d
Voir les options disponiblesE14
Voir les options disponiblesE27
Voir les options disponiblesE40
Voir les options disponiblesG13
Voir les options disponiblesG4
Voir les options disponiblesG9
Voir les options disponiblesGU10
Voir les options disponiblesGU5,3

flux lumineux:

2000...2000 lm
Voir les options disponibles1060...1060 lm
Voir les options disponibles1521...1521 lm
Voir les options disponibles200...200 lm
Voir les options disponibles2400...2400 lm
Voir les options disponibles2500...2500 lm
Voir les options disponibles3600...3600 lm
Voir les options disponibles3700...3700 lm
Voir les options disponibles470...470 lm
Voir les options disponibles535...535 lm
Voir les options disponibles560...560 lm
Voir les options disponibles600...600 lm
Voir les options disponibles6000...6000 lm
Voir les options disponibles621...621 lm
Voir les options disponibles806...806 lm
Voir les options disponibles840...840 lm

température de couleur:

2700...2700 K
Voir les options disponibles3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - R7s

  • flux lumineux - 2000...2000 lm

  • puissance de la lampe - 15.5...15.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 129 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 24.102 kg CO2 eq.

EAN

7630268409548

Réf. Sonepar

07915000026

Réf. Fournisseur

LASPE03

Marque

LIT by Cardi

Culot:

R7s

flux lumineux:

2000...2000 lm

puissance de la lampe:

15.5...15.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

129 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

118 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

330...330 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

71...71 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

2000 lm

intensité lumineuse:

260 cd

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

diamètre:

29 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

25000

taux de distorsion harmonique (THD):

120

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

16 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LAMPE LED POUR CULOT R7s 230V 118mm 2000lm 2700K IRC80 DUREE DE VIE 25000h GARANTIE 2 ANS DIMMABLE

Les Atouts de l'article:

Lampe LED culot R7s à haute efficacité.
Idéal pour les projets de rénovations et maintenances " individuels et ou collectifs".

Les Atouts de la gamme:

Lampes LED culot R7s Eco Responsable

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente la solution lampe R7s LED - La gamme de produit : R7s