fin de vie

LIT by Cardi - LUMINAIRE ETANCHE - IZYBAT 1270mm 35W IK 08 3850lm 110lm/W 4000K CRI80 IP65 IK08 - LUIZY01

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

3850 lm
Voir les options disponibles2250 lm
Voir les options disponibles8000 lm

longueur:

1270 mm
Voir les options disponibles670 mm
Voir les options disponibles1570 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3850 lm

  • puissance du système - 35 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 158.831 kg CO2 eq.

EAN

7630268409708

Réf. Sonepar

07915000051

Réf. Fournisseur

LUIZY01

Réf. Commerciale

LIT by Cardi

flux lumineux utile:

3850 lm

puissance du système:

35 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

longueur:

1270 mm

efficacité lumineuse:

110 lm/W

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

31

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

170...170 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:
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
diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

indirect

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

76 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

54 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

38 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):

70 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

28

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

47

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

35...35 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.4

largeur:

60 mm

hauteur/profondeur:

42 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

0.5 mm²

taux de distorsion harmonique (THD):

1

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

intensité lumineuse:

1250 cd
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
Panneau LED:

Non

avec panier de protection pour lampe:

Non

LUMINAIRE ETANCHE - IZYBAT 1270mm White 220-240V 35W IK 08 3850lm 110lm/W 4000K CRI80 IP65 IK08 Non-dim

Les Atouts de l'article:

Application produit : circulations, parkings, locaux techniques.
Le + produit : IK08, bornier de connexion push, crochet de suspension inclus.

Les Atouts de la gamme:

Etanche économique haute performance en polycarbonate, non traversant.
Il sera idéal pour l’éclairage de chantiers et de locaux techniques secondaires.

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente IZYBAT - La gamme de produit : réglette Etanche