LIT by Cardi - LAMPE LED E40 sans réflecteur 6000lm 45W 4000K 50000h IP20 - LASPE04


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
E40flux lumineux:
6000...6000 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
Culot - E40
flux lumineux - 6000...6000 lm
puissance de la lampe - 45...45 W
efficacité lumineuse de la lampe - 133 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 73.079 kg CO2 eq.
EAN
7630268409555
Réf. Sonepar
07915000067
Réf. Fournisseur
LASPE04
Marque
LIT by Cardi
Culot:
E40
flux lumineux:
6000...6000 lm
puissance de la lampe:
45...45 W
efficacité lumineuse de la lampe:
133 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
243 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
330...330 °
tension nominale (Un):
100...277 V
courant nominal:
198...198 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
6000 lm
intensité lumineuse:
641 cd
forme de la lampe:
épi de maïs
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
90 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
25000
taux de distorsion harmonique (THD):
20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
45 kWh
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Possibilité d'installer cette lampe en direct 230V et ou sur l'alimentation existante en FERROMAGNETIQUE
Les Atouts de la gamme:
Lampe LED culot E40 pour remplacement des lampes Vapeur de Mercure 125/250W dans une armature industrielle ou projecteur.
Quelques mots du fabricant :
Lit By Cardi vous présente la solution lampe E40 LED - La gamme de produit : E40